Tanque desaireador de crepaco

Tanque desaireador de crepaco

Tanque Desaireador Crepaco. Modelo 2100, s/n A-3778.VH. Recipiente probado para: 30 pulg. Hg, VAC, OPSI. Presión máxima de trabajo VAC: 30 pulg. Hg. Presione O psi. Dimensiones interiores: 36 pulgadas de diámetro x 72 pulgadas de alto. Entradas: 4 pulgadas, 2 pulgadas y 1-1/2 pulgadas para sprayball. Entrada: 20 pulg. Salidas: (2) 4 pulg., (2) 2 pulg. (pared interior del tubo de salida principal). 4 patas; 73 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 140 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 45.H-1634
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: 2100
  • Número de serie: A37784.VH
Detalles de la cámara flash del aromatizador
  • Tipo de componente del evaporador: Separator
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: 4 in., 2 in. and 1-1/2 in. for sprayball. Manway: 20 in. Outlets: (2) 4 in., (2) 2 in. (inside wall of main exit pipe). 4 legs; 73 in. H
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 140
Detalles adicionales del producto
Tanque desaireador de crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente