Tanque Horizontak refrigerado Cherry Burrell de 3000 galones

Tanque Horizontak refrigerado Cherry Burrell de 3000 galones

Tanque refrigerado horizontal aislado Cherry Burrell de 3000 galones. Número de serie 30GHW863282. Tiene 2 rociadores de 4 pulgadas de diámetro. Cada bola de spray se une a una entrada de 1-1/2 pulgadas en la parte superior central. Entradas/salidas, (1) 5-1/2 pulg. en la parte superior central, (2) 3 pulg. en la parte superior, (1) 3 pulg. en la parte inferior frontal, (2) 1-1/2 pulg. y (1) 2 adentro. en la espalda. Tiene una boca de acceso ovalada de 16 pulgadas por 19-1/2 pulgadas. Las dimensiones interiores son 84 pulgadas de diámetro, 120 pulgadas de largo. Las dimensiones totales son 89 pulgadas de ancho, 168 pulgadas de largo, 110 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDWD260.25
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: 30-GHW-86-3282
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque Horizontak refrigerado Cherry Burrell de 3000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente