- Detalles del producto
Tanque Horizontal - 3000 Galones
Tanque horizontal aislado: 3000 galones. Sin agitación; bola de doble pulverización; Salida de 2 pulgadas. Refrigerado; 50% pared fría. Dimensiones del tanque: 13 pies de largo x 8 pies 4 pulgadas de diámetro.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 60.ST1006
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
- Tipo de tanque inoxidable: Horizontal Tanks
- Orientación del tanque: Vertical
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
- Descripción de entradas y salidas de tanques: 2 in. outlet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 156
- Ancho (pulgadas): 100
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

















