Tanque horizontal con camisa de acero inoxidable: 5000 galones

Tanque horizontal con camisa de acero inoxidable: 5000 galones

Tanque horizontal con camisa de acero inoxidable: 5000 galones. S/N: WT- 2. El tanque está disponible con (2) 6 pulgadas de diámetro. mirillas, (2) bolas rociadoras para facilitar la limpieza y (1) entrada ovalada de 20 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho para un mantenimiento sencillo. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (bolas de pulverización), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta hembra), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto con una brida cuadrada de 4 pernos que tiene (4) 3/4 pulg. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 4 pulg. Salidas: (1) 2 pulg. accesorio roscado, (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. ventilación, (1) conector S-line de 3 pulg. Dimensiones totales: 8 pies 6 pulgadas de diámetro. x 15 pies 3 pulgadas de largo. Esta pieza se ofrece y se vende tal cual. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BAME001.12
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: WT- 2
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque horizontal con camisa de acero inoxidable: 5000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente