Tanque horizontal de acero inoxidable: 1000 galones

Tanque horizontal de acero inoxidable: 1000 galones

Tanque horizontal de acero inoxidable: 1000 galones. Árbitro. Número: K7614. Dimensiones interiores: 5 pies 6 pulgadas de diámetro. x 5 pies 6 pulgadas de largo (2) 6 pulgadas de diámetro. puertos de mirilla. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (serpentín de enfriamiento/vapor), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. bola de spray. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto (serpentín de enfriamiento/vapor). Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 7 pies de alto (HB2).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI20
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque horizontal de acero inoxidable: 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente