Tanque horizontal de acero inoxidable Chicago - 3000 galones

Tanque horizontal de acero inoxidable Chicago - 3000 galones

Tanque de almacenamiento refrigerado cilíndrico horizontal de acero inoxidable Chicago, modelo 11-1950, S/N 1340 RWM, con camisa de 3000 galones. Se eliminó la agitación horizontal. Doble bola de spray. Salida de abrazadera de 2-1/2 pulg. El tanque tiene (1) conexiones inferiores de 3 pulg. y (1) 1/2 pulg. Dimensiones 92 pulgadas de diámetro x 12 pies de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: G128-A
  • Fabricante: Chicago Stainless Equipment
  • Modelo: 11-1950
  • Número de serie: 1340 RWM
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque horizontal de acero inoxidable Chicago - 3000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente