Tanque horizontal de acero inoxidable Chicago: 3000 galones

Tanque horizontal de acero inoxidable Chicago: 3000 galones

Tanque horizontal de acero inoxidable Chicago: 3000 galones. N/S 1731-RW. Diámetro interior: 128 pulgadas de largo x 94 pulgadas de alto (6) Patas: 32 pulgadas. Entrada elíptica: 20 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho. Motor de engranaje sincronizado, S/N 1731-RW. N.º de identificación D53620, 1750 rpm, 45 rpm (final), 230/460 V, 60 Hz, trifásico, bastidor 143T-6, relación de transmisión: 39. Dimensiones totales: 175 pulgadas de largo x 96 pulgadas de ancho x 106 pulgadas .
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDWD341C.5
  • Fabricante: Chicago Stainless Equipment
  • Número de serie: 1731-RW
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque horizontal de acero inoxidable Chicago: 3000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente