Tanque horizontal de polipropileno: 2300 galones

Tanque horizontal de polipropileno: 2300 galones

Tanque horizontal de polipropileno: 2300 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 3 pulgadas de diámetro. x 14 pies 7 pulgadas L. Entradas: (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 18 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. NPT, (1) 2 pulgadas de diámetro. TNP. Dimensiones totales: 16 pies de largo x 5 pies 10 pulgadas de ancho x 9 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2055.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Materiales de construcción del tanque: Polypropylene
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: inlets: (1) 2 in. dia. port, (1) 4 in. dia. port, (1) 18 in. dia. port. Outlets: (2) 1 in. dia. NPT, (1) 2 in. dia. NPT.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 192
  • Ancho (pulgadas): 70
  • Altura (pulgadas): 118
Detalles adicionales del producto
Tanque horizontal de polipropileno: 2300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente