Tanque horizontal para equipos de acero inoxidable Chicago: 1000 galones

Tanque horizontal para equipos de acero inoxidable Chicago: 1000 galones

Tanque horizontal para equipos de acero inoxidable Chicago: 1000 galones. Número de serie 1332RW. Entrada ovalada: 20 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Dimensiones interiores: 73 pulgadas de largo x 68 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 8 pies 1 pulgada de largo x 6 pies 3 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 30.ST1003
  • Fabricante: Chicago Stainless Equipment
  • Número de serie: 133 2RW
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque horizontal para equipos de acero inoxidable Chicago: 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente