Tanque mezclador AL - 400 galones

Tanque mezclador AL - 400 galones

Tanque mezclador AL: 400 galones. Modelo 1500 LMH, S/N 9028286-1, motor, 230/460 V, 5,81/2,9 amperios, 1,5 hp, 1120 rpm. (2) entradas de 1-1/2 pulgadas, (2) entradas de 3 pulgadas, (1) salida de 4 pulgadas, (4) patas a 32 pulgadas de alto. Dimensiones interiores 58 pulgadas de diámetro x 38 pulgadas de largo. Dimensiones totales 83 pulgadas de largo x 62 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 65.GM368.16
  • Fabricante: AL
  • Modelo: 1500 LMH
  • Número de serie: 9028286-1
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque mezclador AL - 400 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente