Tanque multiproceso con camisa Cherry Burrell: 250 galones

Tanque multiproceso con camisa Cherry Burrell: 250 galones

Tanque multiproceso con camisa Cherry Burrell: 250 galones. Construcción de acero inoxidable con tapas abatibles de 2 piezas. Mezclador neumático Gast, dimensiones del eje: 1 pulg. de diámetro x 32 pulg. de alto, hélice: 17 pulg. de diámetro. La velocidad del mezclador se varía ajustando el suministro de aire. Los aspectos clave de un mezclador de aire Gast son: tamaño y peso reducidos, chispas no eléctricas, funcionamiento en frío hasta temperaturas ambiente de 250 °F y mantenimiento mínimo. Entradas: (3) roscadas de 1-1/2 pulg. (macho), (1) línea 'S' de 2 pulg. Salidas: (3) válvula de línea 'S' de 1-1/2 pulg. roscada (macho), 3 pulg. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BFLV030.8
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque multiproceso con camisa Cherry Burrell: 250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente