Tanque para mezclar y licuar de acero inoxidable - 130 galones

Tanque para mezclar y licuar de acero inoxidable - 130 galones

Tanque de mezcla y licuado de acero inoxidable con mezclador de jaula de ardilla, 130 galones. Tanque de prealimentación de 22 galones. Diámetro del mezclador: 13-1/2 pulg. (4) patas de 31-1/2 pulg. de alto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio biselado con hexágono (prealimentación), (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión ACME (descarga). Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 10.TM102
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque para mezclar y licuar de acero inoxidable - 130 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente