Tanque portátil de acero inoxidable, 100 galones

Tanque portátil de acero inoxidable, 100 galones

Tanque portátil de acero inoxidable de 100 galones. Dimensiones interiores: 58 pulgadas de largo x 25-1/2 pulgadas de ancho x 16-1/2 pulgadas de alto. Acero inoxidable 316. (2) 12 pulgadas de diámetro. ruedas; (1) 3 pulgadas de diámetro. rueda giratoria. Dimensiones totales: 61-1/2 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto (H22)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP525.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Tanque portátil de acero inoxidable, 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente