Tanque procesador con camisa de acero inoxidable Mojonnier: 600 galones

Tanque procesador con camisa de acero inoxidable Mojonnier: 600 galones

Tanque procesador con camisa de acero inoxidable Mojonnier: 600 galones. Modelo 600. S/N 1830. Agitador estándar. Apertura de válvula: válvulas laterales de 2-¼ pulg. (4). Entradas superiores: (1) 2-½ pulgadas; (2) Motor de 1-½ pulg. (2) tapas de media luna. Puente central: 62-½ pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Dimensiones interiores: 64 pulgadas de diámetro. x 49 pulg. H. Nivel inferior. Dimensiones totales: 74 pulgadas de largo x 69 pulgadas de ancho x 7 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDBD2
  • Fabricante: Mojonnier
  • Modelo: 600
  • Número de serie: 1830
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque procesador con camisa de acero inoxidable Mojonnier: 600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente