Tanque procesador con camisa de acero inoxidable Paul Mueller Co. - 500 galones

Tanque procesador con camisa de acero inoxidable Paul Mueller Co. - 500 galones

Tanque procesador con camisa de acero inoxidable Paul Mueller Co. Modelo: F. S/N: 141088. Capacidad: 500 gal. Dimensiones interiores: 48 pulg. de diámetro. x 69 pulg. H. Medio de calentamiento: vapor. Materiales de construcción: Shell – calibre 12, 316 SS; Mueller Temp-Plate: calibre 20, 304 SS en calibre 12, 316 SS; Chaqueta: calibre 16, 304 SS; (3) Cabezas – Arriba) Calibre 12, 316 SS; Fondo interior) calibre 12, 316SS; Fondo exterior) Calibre 14, 304 SS. Aislamiento: fibra de vidrio #3096 de 2”. Temperatura de diseño del recipiente: 400ºF. Presión de diseño del recipiente: 0 psig. Temperatura de diseño de la superficie de transferencia de calor: 400 °F. Presión de diseño de la superficie de transferencia de calor: 90 psig. Diámetro de la entrada: Motor General Electric de 18 pulg., 3 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 9,2/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico, relación de polea: 4:1. Equipado con (4) ruedas de 6 pulgadas para un fácil posicionamiento. Entradas: (1) ¾ pulg. de diámetro. NPT (chaqueta), (1) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto (chaqueta), (1) 1 ½ pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 1 ½ pulg. de diámetro, (2) 1 pulg. de diámetro. puerto (chaqueta), (1) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies 1 pulgadas de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto (ACN224)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 55.SS3a.16a
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: F
  • Número de serie: 141088
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque procesador con camisa de acero inoxidable Paul Mueller Co. - 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente