Tanque receptor

Tanque receptor

Tanque receptor. S/N y Nat. Placa No. 330222. MAWP 450 psi a 150 °FMDWP 20 °F. a 450 psi. Modelo 5925250. CRN D9841.5C. Año de construcción: 1994. Entrada de 1 - 1 pulg., 1 - 1 pulg. salida. Este recipiente debe usarse únicamente con R-11, R-12, R-22, R-32, R-113, R-114, R-123, R-125, R-134A, R-143A, R-500. o refrigerantes R502. Las medidas generales son de 14 pulgadas de diámetro. 33-½ pulgadas de alto. Tiene 4 patas de 3 pulgadas de alto. Tiene un ajuste de 1-½ pulgadas en la parte superior.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU2003
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 5925250. CRN D9841.5C
  • Número de serie: 330222
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque receptor
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente