Tanque receptor

Tanque receptor

1994 Tanque Receptor. S/N y Nat Board No. 330216. Certificado por Standard Refrigeration Co. MAWP 450 psi a 150 ° FMDMT 20 ° F. a 450 psi. Modelo 59841.5C. Es un barril de refrigeración con línea de filtro. Secador Tipo EK-305. Con entrada y salida de 1 pulg. y ½ pulg. en la parte superior. Medidas totales 14 pulgadas de diámetro. 33-½ pulgadas de alto. Tiene 4 patas de 3 pulgadas de alto. Año de construcción 1994.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU2004
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 59841.5C
  • Número de serie: 330216
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque receptor
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente