Tanque receptor de aire vertical Manchester

Tanque receptor de aire vertical Manchester

National Bd: 596416, MAWP 200, Psig: 400, RT-No: MDMT-20F a 200Psi, Cat No: 302428, Año MFG: 2003, CRN: F0628.1C, SH: 2271, Gal: 240, HD: 186. 32” de diámetro x 91” de alto
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS63
  • Fabricante: Manchester
  • Modelo: F0628.1C
  • Número de serie: 302428
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 91
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2003
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Tanque receptor de aire vertical Manchester

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente