Tanque receptor de almacenamiento RVS

Tanque receptor de almacenamiento RVS

Tanque receptor de almacenamiento RVS. S/N: 951039. Junta Nacional: 8392, año: 1996, MHWP: 250 PSI @ 300º F, min: -20º F @ 250 psi
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF210.5
  • Fabricante: Refrigeration Valves & Systems
  • Número de serie: 951039
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque receptor de almacenamiento RVS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente