Tanque receptor de amoníaco EL Nickell - 50 galones

Tanque receptor de amoníaco EL Nickell - 50 galones

Tanque receptor de amoníaco EL Nickell: 50 galones. S/N: 34475. Nat'l Bd: 31969. MAWP: 250 psi 650 °F - 20 °F. El tanque está equipado con (2) válvulas de alivio de prensa de vástago Cyrus, tipo: 803, presión de ajuste: 250 psi. Entradas: (1) tubería de 1-1/2 pulg. Salidas: (1) Tubería de descarga de 1 pulg. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 114 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BAOT136.
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 3447 5
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 50
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 31969
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 psi 650 °F – 20 °F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1-1/2 in. pipe. Outlets: (1) 1 in.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 23
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 114
Detalles adicionales del producto
Tanque receptor de amoníaco EL Nickell - 50 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente