Tanque receptor de amoníaco Evapco: 1100 galones

Tanque receptor de amoníaco Evapco: 1100 galones

Tanque receptor de amoníaco Evapco 2000: 1100 galones. Número de serie: T001962. Bd nacional: 476. MAWP a 300 °F: 250 psi. MDMT a 250 psi: -20 °F. El tanque está equipado con (2) 3/4 pulg. de diámetro. Válvulas de alivio de presión Cyrus Shank, Tipo: 801, presión de ajuste: 250 psig. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo de carga de refrigerante. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubo de descarga, (2) 2 pulg. de diámetro. tuberías de descarga. Dimensiones totales: 16 pies 2 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EKTF9409.10
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: T001962
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque receptor de amoníaco Evapco: 1100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente