Tanque receptor de amoníaco horizontal - 350 galones

Tanque receptor de amoníaco horizontal - 350 galones

Tanque Receptor de Amoniaco Horizontal construido por Ram Industrieson Vizcaino Refrigeracion SA Modelo: RMP-21, 76-21. Serie: 66675. Fecha: 09-02-2009. Presión de diseño: 21 bar (300 PSI) a -48C / +150C (-50F / +300F). Presión de prueba: 30 bar (435 PSI) a -48C / +150C (50F / +300F). Fluido: NH3 (amoníaco). Volumen: 1338 litros (350 galones). *Nota: a una de las dos embarcaciones le falta su placa de identificación. Cantidad disponible: 1. Diámetro: 30 pulgadas. Longitud de la pared lateral: 106 pulgadas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EZPR09
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: RMP-21, 76-21
  • Número de serie: 66675
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 30
  • Longitud del tanque (pulgadas): 106
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 350
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 21 bar (300 PSI) at -48C / +150C (-50F / +300F)
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2009
  • Problemas o problemas conocidos: one of the two vessels is missing its nameplate
Tanque receptor de amoníaco horizontal - 350 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente