Tanque receptor de amoníaco horizontal de United States Steel Corp. - 2009 galones

Tanque receptor de amoníaco horizontal de United States Steel Corp. - 2009 galones

Tanque receptor de amoníaco horizontal de United States Steel Corp. Capacidad listada: 2009 galones. Dimensiones del tanque: 4 pies de diámetro. x 24 pies L. MAWP 250 psig a 650°F. (1) válvula manual superior de 1-3/4 pulg., (1) válvula manual Henry Technologies de 3 pulg., (2) válvulas de alivio de presión Hansen Technologies de 1-1/2 pulg. Entradas/salidas: (2) 1 pulg., (2) 1-1/2 pulg., válvula manual de drenaje inferior de 1 pulg. Dimensiones totales: 24 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SCJC518.15
  • Fabricante: United States Steel Corp.
  • Número de serie: 120590
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque receptor de amoníaco horizontal de United States Steel Corp. - 2009 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente