Tanque receptor de amoníaco

Tanque receptor de amoníaco

Tanque Receptor de Amoniaco. Número de serie: S028869. MAWP: 250 psi a 35 ºF. MDMT: -20ºF @ MAWP 250ºF (2003)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RKFO234
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: S028869
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque receptor de amoníaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente