Tanque receptor de amoníaco Tri-Lett Industries: 1000 galones

Tanque receptor de amoníaco Tri-Lett Industries: 1000 galones

Tanque receptor de amoníaco Tri-Lett Industries: 1000 galones. N/S 8583. Nat'l Bd: 55. MAWP: 250 psi a 50 °F. (10) 1-1/2 pulg. de diámetro. gafas de vista. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) puerto de 2 pulg. Dimensiones totales: 23 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto (ACN210).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CSRW002.
  • Fabricante: Tri-Lett Industries
  • Número de serie: 8583
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque receptor de amoníaco Tri-Lett Industries: 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente