Tanque receptor de amoníaco vertical - 1000 galones

Tanque receptor de amoníaco vertical - 1000 galones

Tanque receptor vertical de amoníaco de alta presión. Certificado por EL Nickell Co., Inc. Serie: 40103. MAWP: 250 PSI a 650F. MDMT: 250 PSI a -20 °F. Volumen aproximado: 1000 galones. Dimensiones de las paredes laterales: 16 pies de alto x 42 pulgadas de diámetro.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATZB17
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 40103
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 42
  • Longitud del tanque (pulgadas): 192
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 1000
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI at 650F
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque receptor de amoníaco vertical - 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente