Tanque receptor horizontal Vilter: 60 galones

Tanque receptor horizontal Vilter: 60 galones

Tanque receptor horizontal Vilter usado: 60 galones. N/S: B-77326-7. Nat'l Bd: 11663. Ins: LMC-11.662V. MAWP: 250 psi a 400 °F. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto (ACN32)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI8320
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: B-77326-7
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 60
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 11663
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 psi @ 400 °F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2 in. dia. port, (1) 2-1/2 in. dia. port. Outlets: (1) 6 in. dia. port
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 54
  • ACN: 32
Detalles adicionales del producto
Tanque receptor horizontal Vilter: 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente