Tanque receptor Standard Refrigeration Co. - 10 galones

Tanque receptor Standard Refrigeration Co. - 10 galones

1994 Tanque receptor de Standard Refrigeration Co. Modelo: 5925250. S/N y Nat'l Bd: 330213. CRN: D9841.5C. MAWP: 450 psi a 150 °F. MDMT: 20 °F a 450 psi. Este recipiente debe usarse únicamente con R-11, R-12, R-22, R-32, R-113, R-114, R-123, R-125, R-134A, R-143A, R-500. o refrigerantes R502. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto de cobre. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto NPT. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de diámetro. x 2 pies 9-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU2006
  • Fabricante: Standard Refrigeration Co.
  • Modelo: 5925250
  • Número de serie: 330213
Refrigerante anterior
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 33.5
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
Tanque receptor Standard Refrigeration Co. - 10 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente