Tanque receptor Standard Refrigeration Co.

Tanque receptor Standard Refrigeration Co.

1994 Tanque receptor de Standard Refrigeration Co. Modelo: 5925250. S/N y Nat'l Bd: 330212. CRN D9841.5C. MAWP: 450 psi a 150 °F. MDMT: 20 °F. @ 450 psi. Este recipiente debe usarse únicamente con R-11, R-12, R-22, R-32, R-113, R-114, R-123, R-125, R-134A, R-143A, R-500. o refrigerantes R502. Entrada: (1) 1 pulg. de diámetro. MPT. Salida: (1) 1 pulg. de diámetro. MPT. Dimensiones totales: 14 pulgadas de diámetro. x 33-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU2005
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 5925250
  • Número de serie: 330212
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque receptor Standard Refrigeration Co.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente