Tanque receptor vertical EL Nickell: 144 pulgadas de diámetro x 20 pies 6 pulgadas de alto

Tanque receptor vertical EL Nickell: 144 pulgadas de diámetro x 20 pies 6 pulgadas de alto

2001 Tanque receptor vertical EL Nickell. S/N: 51394. Junta Nacional No. 48490. Trabajo: C-14596. 144 pulgadas de diámetro x 20 pies 6 pulgadas de alto. (1) Salida de gas economizador de 8” con int ELL. (1) Salida de líquido de 8” con int ELL. (1) drenaje del condensador de 6” con ELL interno. (1) Conexión de transferencia de 4” con int ELL. (1) Conexión de transferencia de 2-1/2”. (1) Llenado de líquido de 1” con int ELL. (2) Conexiones de columna de 1-1/2”. (1) Alivio de 1-1/4”. (1) Ventilación del recipiente de aceite de 1”. (4) orejetas de elevación. (1) soporte para tubería de 12” de elevación. (1) drenaje de 1”. (1) Líquido de 1-1/2” para evaporar con int ELL. Toda la construcción CS, sin ca, tienda de primera. Embarcación construida con bandas de respaldo. Diseño estructural según los estándares de EL Nickell: diseño, construcción y sello en U para MAWP de 250 psig de -20 °F a +500 °F DWT según ASME Sección VIII, div. 1.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM860.10
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 51394
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque receptor vertical EL Nickell: 144 pulgadas de diámetro x 20 pies 6 pulgadas de alto
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente