Tanque recirculador RVS de 108 pulgadas de diámetro. x 19 pies 10 pulgadas de largo.

Tanque recirculador RVS de 108 pulgadas de diámetro. x 19 pies 10 pulgadas de largo.

Tanque recirculador RVS de 108 pulgadas de diámetro. x 19 pies 10 pulg. L. S/N: 89580. Nat'l. Bd: 2382. Material de construcción: Acero SA516-70. MAWP original: 150 psi a -20 °F a 300 °F. MDMT: 60 psi a -40°F. Recertificado por Fru-Con en 2004 con MAWP: 60 psi a -60 °F. Nat'l Bd: 1173. Prueba hidráulica: 225 psi. Peso vacío 19.000 libras.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2058.
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 89580
Detalles del tanque
Pump Details
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque recirculador RVS de 108 pulgadas de diámetro. x 19 pies 10 pulgadas de largo.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente