Tanque rectangular de acero inoxidable: 1250 galones

Tanque rectangular de acero inoxidable: 1250 galones

Tanque rectangular de acero inoxidable: 1250 galones. Grosor de la pared lateral: 0,084 pulg. Profundidad de la pared lateral: 48 pulg. Altura de las patas: 20,75 pulg. Entradas/salidas: (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. desbordamiento, (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. Mirilla, (4) 3-1/2 pulg. de diámetro. Puerto NPT (macho). Dimensiones totales: 9 pies 1 pulgada de largo x 64-1/2 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI249.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque rectangular de acero inoxidable: 1250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente