Tanque rectangular de acero inoxidable con aislamiento Purity - 2200 galones

Tanque rectangular de acero inoxidable con aislamiento Purity - 2200 galones

Tanque de procesador rectangular de acero inoxidable con aislamiento de pureza: 2200 galones. S/N: 223. Dimensiones interiores: 9 pies 6 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 95 pulgadas de alto. Características del tanque (7) 1-1/2 pulgadas de diámetro. x tubos de calentamiento internos de 8 pies de largo, bolas rociadoras dobles, (1) 5-1/2 pulgadas de diámetro. mirilla y una entrada de 20 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Superficie de calentamiento: aprox. El agitador vertical de 21 pies cuadrados tiene dos de 22 pulgadas de diámetro. cuchillas. Master Gearmotor, 3/4 hp, 1725/1425 rpm, 48/10 rpm (final), 2,3/1,15 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (tubos calefactores), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Bolas rociadoras S-line, (1) de 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 3/4 pulg. de diámetro. termopozo con termómetro. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, tubos de calefacción), (1) tanque de válvula de derivación roscada de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 10 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDTD095.2a
  • Fabricante: Purity
  • Número de serie: 223
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Rectangular Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1 in. dia. NPT (heating tubes), (1) 1-1/2 in. dia. S-line sprayballs, (1) 2 in. dia. S-line fitting, (1) 4 in. dia. S-line fitting, (1) 3/4 in. dia. thermowell with thermometer. Outlets: (1) 1 in. dia. NPT (male, heating tubes), (1) 2 in threaded bypass valve tank
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Master
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725/1425
  • Amperios de motor: 2.3/1.15
  • Hercios del motor (Hz): 60/50
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 135
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 120
Detalles adicionales del producto
Tanque rectangular de acero inoxidable con aislamiento Purity - 2200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente