Tanque rectangular de acero inoxidable con transportador de deshidratación - 275 galones

Tanque rectangular de acero inoxidable con transportador de deshidratación - 275 galones

Tanque rectangular con transportador de deshidratación. Dimensiones del tanque: 3 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de profundidad. Dimensiones del transportador: 15 pulgadas de ancho x 5 pies de largo. Capacidad estimada: 275 galones.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF370
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Rectangular Tanks
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque rectangular de acero inoxidable con transportador de deshidratación - 275 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente