Tanque rectangular de acero inoxidable de aproximadamente 20 galones

Tanque rectangular de acero inoxidable de aproximadamente 20 galones

Tanque COP de acero inoxidable: 25 galones. Dimensiones interiores: 26 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto. (4) patas de 18-1/2 pulgadas de alto. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios Acme. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 28-1/2 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDMD086.4
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque rectangular de acero inoxidable de aproximadamente 20 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente