Tanque rectangular de acero inoxidable McHale - 120 galones

Tanque rectangular de acero inoxidable McHale - 120 galones

McHale Manufacturing Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable de 120 galones. Tanque de 26 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de profundidad. (2) Salida de rosca sanitaria de 1/2 pulg. con (2) cubiertas superiores extraíbles. La unidad tiene una sola pared y no está aislada. (H10).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SCJC225.3
  • Fabricante: McHale Manufacturing
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Balance Tanks
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: (2) 1/2 in. sanitary thread outlet with (2) removable top covers.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Unit is single-walled and not insulated.
Tanque rectangular de acero inoxidable McHale - 120 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente