Tanque rectangular de doble pared de acero inoxidable

Tanque rectangular de doble pared de acero inoxidable

Tanque rectangular de acero inoxidable con doble pared. Dimensiones interiores: pared lateral de 47 x 47 x 12 pulgadas de alto. Profundidad interior: 26 pulg. Descarga del tanque principal: triple abrazadera de 3 pulg. Puertos de descarga de doble pared: (2) 1 rosca para tubo. Espacio entre paredes interior/exterior: aprox. 4 pulg. Ruedas giratorias: 4.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: STTW219.6a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Rectangular Tanks
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Double wall discharge ports: (2) 1" pipe thread.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque rectangular de doble pared de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente