Tanque refrigerado de acero inoxidable Cherry Burrell, 1500 galones

Tanque refrigerado de acero inoxidable Cherry Burrell, 1500 galones

Tanque refrigerado de acero inoxidable Cherry Burrell-1, 500 galones. Modelo FHW, S/N 15-FHW-62-1586. Dimensiones interiores: 66 pulg. de diámetro. 114 pulgadas de largo. Entradas (2) de 3 pulg., 1-½ pulg. para bola rociadora. Salidas (1) 2 pulg. 6 patas 6 pulg. de alto. Información del motor: Maestro, Motorreductor. Identificación 613585 - HL. Tipo PB, bastidor: 203RW, 1 hp, 60 hz, 208/220/440 V, trifásico, 1740 rpm, 3/1,5 amperios, cont. 55 ºC. Aumento de temperatura, 54 rpm del coeje. Código M. Dimensiones totales 74 pulgadas de ancho x 126 pulgadas de largo x 89 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFI91.8
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: FHW
  • Número de serie: 15-FHW-62-1586
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque refrigerado de acero inoxidable Cherry Burrell, 1500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente