Tanque refrigerado de acero inoxidable Chicago de acero inoxidable, 4000 galones

Tanque refrigerado de acero inoxidable Chicago de acero inoxidable, 4000 galones

Tanque horizontal refrigerado de acero inoxidable Chicago: 4000 galones. Número de serie 1272RW. Agitador estándar con motor y transmisión por engranajes. (2) entradas de 2 pulgadas (arriba). Válvula de camisa: 2 pulg. (1) válvula de 3/4 pulg. (8) patas de 15 pulgadas. Dimensiones interiores: 7 pies de diámetro. x 15 pies de largo. Dimensiones totales: 17 pies de largo x 90 pulgadas de ancho x 102 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPW127.30
  • Fabricante: Chicago Stainless Equipment
  • Número de serie: 1272RW
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque refrigerado de acero inoxidable Chicago de acero inoxidable, 4000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente