Tanque refrigerado horizontal Cherry Burrell: 3000 galones

Tanque refrigerado horizontal Cherry Burrell: 3000 galones

Tanque refrigerado horizontal Cherry Burrell: 3000 galones. Modelo: GHW. Número de serie: 50-64-205. Interiores de acero inoxidable. Porcentaje de pared fría: 25%. Refrigerante: amoniaco lleno. Bola pulverizadora CIP para limpieza CIP. Entrada de acceso: 20 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Motor maestro de varias velocidades de CA, 0,75/0,37 hp, 1725/860 rpm, 72/36 rpm (final), 220 V, 2,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico . Entradas: 3 pulgadas de diámetro. TNP (macho). Salida: (1) 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 12 pies 8 pulgadas de largo x 8 pies 6 pulgadas de ancho x 10 pies 2 pulgadas de alto (HB1).

Haga clic aquí para ver un video recorrido
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPW705.17a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: GHW
  • Número de serie: 50-64-205
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque refrigerado horizontal Cherry Burrell: 3000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente