Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable Walker: 6000 galones

Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable Walker: 6000 galones

Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable Walker: 6000 galones. Modelo: 8462. S/N: HHTA-2740-R. Porcentaje de pared fría: aprox. 45%. Bolas de spray dobles para limpieza CIP. Entradas: (6) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (medios), (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (bolas de pulverización), (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. NPT (termopozos), (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión S-line (descarga). Dimensiones totales: 20 pies de largo x 104 pulgadas de ancho x 9 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNN132.5a
  • Fabricante: Walker
  • Modelo: 8462
  • Número de serie: HHTA-2740-R
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable Walker: 6000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente