Tanque Sani-Matic COP modelo RWJ6 sin usar

Tanque Sani-Matic COP modelo RWJ6 sin usar

Tanque Sani-Matic COP -150 galones. Modelo RWJ-6. N/S 160838. Motor Baldor de 5 caballos de fuerza, 208-230/460/60 voltios, 3450 rpm. Bomba centrífuga Ampco, modelo 2 1/2x2 DC2, diámetro del impulsor 5 pulgadas. Dimensiones interiores 23 pulgadas de ancho, 75 pulgadas de largo, 21 pulgadas de alto. Dimensiones totales 36 pulgadas de ancho, 82 pulgadas de largo, 43 pulgadas de alto. La unidad es nueva, nunca se ha usado. Dimensiones 23 pulgadas de ancho, 75 pulgadas de largo, 21 pulgadas de alto. Dimensiones totales 36 pulgadas de ancho, 82 pulgadas de largo, 43 pulgadas de alto. La unidad es nueva, nunca se ha usado.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TAMA01.30
  • Fabricante: Sani-Matic
  • Modelo: RWJ6
  • Número de serie: 160838
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque Sani-Matic COP modelo RWJ6 sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente