Tanque separador de aceite vertical Vilter - 23 galones

Tanque separador de aceite vertical Vilter - 23 galones

Tanque separador de aceite vertical Vilter: 23 galones. Número de serie: 3-54814-11. Bd Nacional: 13.018. Entrada: LMC13018V. Número de referencia: A-63002-A. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 3 pulgadas de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 400 °F. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de succión, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de descarga, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP501
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: 3-54814-11
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 15
  • Longitud del tanque (pulgadas): 30
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 23
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 13.018
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 psi @ 400°F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: (1) 2-1/2 in. dia. port. Outlets: (1) 3 in. dia. suction port, (1) 3 in. dia. discharge port, (1) 1/2 in. dia. discharge port
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 76
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1962
Tanque separador de aceite vertical Vilter - 23 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente