Tanque separador de aceite vertical Vilter - 23 galones

Tanque separador de aceite vertical Vilter - 23 galones

Tanque separador de aceite vertical Vilter: 23 galones. Número de serie: 3-54814-17. Bd Nacional: 13.024. Entrada: LMC13024V. Árbitro. Nº: A-63002-A. MAWP: 250 psi a 400°F. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de succión, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de descarga, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP502
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: 3-54814-17
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque separador de aceite vertical Vilter - 23 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente