Tanque separador de aire Taco, Inc. sin usar - 18 pulg. x 3 pies de largo.

Tanque separador de aire Taco, Inc. sin usar - 18 pulg. x 3 pies de largo.

Tanque separador de aire de Taco, Inc. sin usar. Modelo: ACO6F-4. Rendimiento máximo: 900 gpm. MAWP-S: 125 PSI a 375F. MDMT: -20°F a 125 PSI. Las características incluyen: construcción ASME 125 y filtro de acero inoxidable extraíble. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto (ACN24a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAMP049.1
  • Fabricante: Taco
  • Modelo: ACO6F-4
  • Número de serie: Z00242
Detalles del tanque
  • Materiales de construcción del tanque: ASME 125 construction and a removable stainless steel strainer.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 29
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 37
  • ACN: 24a
Detalles adicionales del producto
Tanque separador de aire Taco, Inc. sin usar - 18 pulg. x 3 pies de largo.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente