Tanque vertical de aceite de amoníaco Vilter (15 pulgadas x 35 pulgadas, 35 galones)

Tanque vertical de aceite de amoníaco Vilter (15 pulgadas x 35 pulgadas, 35 galones)

Tanque vertical de aceite de amoníaco Vilter. Dimensiones totales del recipiente: 35 dia x 15 L. Capacidad total: 35 galones. Junta Nacional: 6576. Número de serie: 3-92338-20. Fecha de fabricación: 1954.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCY04C
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: 3-92338-20
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 15
  • Longitud del tanque (pulgadas): 35
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 35
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 6576
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 450 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet & Outlet: 3in
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 250
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
Tanque vertical de aceite de amoníaco Vilter (15 pulgadas x 35 pulgadas, 35 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente