Tanque Vertical de Acero Inoxidable - 500 galones

Tanque Vertical de Acero Inoxidable - 500 galones

Tanque Vertical de Acero Inoxidable. Dimensiones interiores: 40 pulgadas de diámetro interior x 8 pies de altura en la pared lateral. Capacidad aproximada: 500 galones. Puerto: brida de 3 pulgadas en la parte superior, triple abrazadera de 2 pulgadas en el lado inferior, asiento biselado de 3 pulgadas en la parte inferior. Dimensiones totales: 4 pies x 4 pies x 13 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMCB280B
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Port: 3 in. flange at top, 2 in. tri-clamp at lower side, 3 in. bevel seat at bottom
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 156
Detalles adicionales del producto
Tanque Vertical de Acero Inoxidable - 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente