Tanque vertical de acero inoxidable, 80 galones

Tanque vertical de acero inoxidable, 80 galones

Tanque vertical de acero inoxidable de 80 galones. tapa abatible. Dimensiones interiores: 30 pulgadas de diámetro, 30 pulgadas de alto. Entradas (2) Salidas de 3 pulgadas: (1) 2 pulgadas. Dimensiones totales: 33 pulgadas de ancho, 43 pulgadas de largo, 90 pulgadas de alto. Tiene pies de página ajustables. 37 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CGMM388.2a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque vertical de acero inoxidable, 80 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente