Tanque vertical de carcasa única de acero inoxidable: 1250 galones

Tanque vertical de carcasa única de acero inoxidable: 1250 galones

Tanque vertical de una sola carcasa de acero inoxidable: 1250 galones. Acero inoxidable 316. Dimensiones interiores (pared recta): 72 pulg. de diámetro. x 72 pulg. H. Puente central y tapa abatible. Fondo de cono. Entradas: (1) 1/2 pulg. NPT (hembra), (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (2) 2 pulg. de diámetro. con un diámetro de 6 pulgadas. brida con (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios para pernos a una distancia de centro a centro de 3-1/4 pulg., (1) 3 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (4) 2 pulg. de diámetro. con un diámetro de 6 pulgadas. brida con (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios para pernos a una distancia de centro a centro de 3-1/4 pulgadas. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 102 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCPK586.7a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque vertical de carcasa única de acero inoxidable: 1250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente