Tanque vertical de carcasa única de acero inoxidable: 500 galones

Tanque vertical de carcasa única de acero inoxidable: 500 galones

Tanque vertical de carcasa única de acero inoxidable: 500 galones. Modelo: RPCO. S/N: 28910. Construcción de acero inoxidable 304. Dimensiones interiores: 42 pulgadas de diámetro. x 84 pulg. H. El dispositivo de flotación se desplaza verticalmente en la guía central. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (T, hembra). Dimensiones totales: 58 pulgadas de diámetro. x 12 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNPM088.3a
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: RPCO
  • Número de serie: 28910
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1 in. dia. NPT (female), (1) 1-1/4 in. dia. NPT (female). Outlets: (1) 2 in. dia. NPT (tee, female)
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 58
  • Altura (pulgadas): 144
Detalles adicionales del producto
Tanque vertical de carcasa única de acero inoxidable: 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente